Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Handspannfutter HSPF40 HSPF40 (173E) D55027/5 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3036140005
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     7124500
EAN/GTIN:
     4054631063985
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Handspannfutter HSPF 40 Ausführung: Basisfutter mit genau angepasstem Zwischenflansch mit Kurzkegel DIN 55027/ISO 702/III. Größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern. Anwendung: Konventionelle und CNC-Maschinen, z. B. zum Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen. Ideal für Kleinserien. Lieferumfang: Sicherheitsschlüssel, Stehbolzen und Bundmuttern.
Weitere Informationen:
D1:
167 mm
D2:
133,4 mm
L:
127 mm
Spannbereich:
1–42 mm
Spannzange:
173E*, 780E*
D:
90 mm
Kurzkegel:
5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter din 55027, drehfutter, fahrion drehfutter, HSPF, DIN, Fahrion, 173, 173E, 3614, 55027, DIN55027, Spannfutter, Kurzkegel, Hand-Spannfutter, 3036140005, 36140005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,66*
€ 1.620,43*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.558,16*
€ 1.620,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,70*
€ 1.687,42*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.612,71*
€ 1.718,11*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.638,29*
€ 1.748,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,11*
€ 2.044,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,60*
€ 2.023,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,17*
€ 1.964,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,22*
€ 1.944,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.617,02*
€ 1.924,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,71*
€ 1.919,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.