Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP32-3,0mm FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035960004
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13616010300
EAN/GTIN:
     4054631169939
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC32-HP / 470E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.
Weitere Informationen:
L:
40 mm
D:
33 mm
GERC32-HP/470E Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Präzisionsspannwerkzeug, HP32, 6499, Zangenfutter, Spannzangenfutter, HP-Spannzange, Spannzange, Spannfutter, DIN6499, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Präzisions-Spannzange, Werkzeugmaschine, ER-Spannzange, DIN, 3596, Fahrion, ER32, 6499B, Präzisionsspannzange, DIN6499B, Spannzange ER, 3035960004, 35960004
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 44,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 34,09*
€ 44,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,05*
€ 44,84*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 35,18*
€ 47,19*
1
€ 4,90*
ab € 35,36*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.