| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035950001 Herst.-Nr.: 13713010100 EAN/GTIN: 4054631179259 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC 16 – System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Finish-Ausführung, mit einer Rautiefe von < 1,6 µm, bietet einen höheren Traganteil, höhere Steifigkeit und Haltekräfte sowie höhere Systemrundlaufgenauigkeit. Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. • Präzise – Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5 µm. • Stabil – Nur 12 Schlitze genügen, um die geforderte Spanndurchmesserüberbrückung nach DIN ISO 15488-B zu erreichen. Im Vergleich zu 16-fach geschlitzten Spannzangen haben diese Spannzangen wesentlich weniger die Neigung, sich im unteren Spannbereich zu verschränken. • Schonend – Sämtliche Längskanten sind nicht nur entgratet, sondern auch zusätzlich verrundet, was den Innenkonus des Spannzangenfutters vor möglichen Markierungen schützt. Dies ist Voraussetzung, damit eine gleichbleibend hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleistet ist. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Die Spanndurchmesserüberbrückung ist 1 mm (unter Ø 2,0 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h., Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GERC 32 F 470 E16). Weitere Informationen: | | L: | 27,5 mm | D: | 17 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Präzisionsspannwerkzeug, 6499, Zangenfutter, Spannzangenfutter, 426E, Spannzange, Spannfutter, DIN6499, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Präzisions-Spannzange, Werkzeugmaschine, ER-Spannzange, DIN, 3595, Fahrion, ER16, 6499B, Präzisionsspannzange, 426, DIN6499B, Spannzange ER, 3035950001, 35950001 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,30* | € 25,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,63* | € 25,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,33* | € 25,69* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,14* | € 28,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,62* | € 29,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|