| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035820005 Herst.-Nr.: 13610010350 EAN/GTIN: 4054631174490 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC8-HP / 4004E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen. Weitere Informationen: | | L: | 13,6 mm | D: | 8,5 mm | GERC8-HP/4004E Ø: | 3,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, 6499, DIN, Fahrion, ER8, 3582, HP-Spannzange, HP8, 6499B, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6499, DIN6499B, Spannzange ER, 3035820005, 35820005 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,92* | € 47,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 47,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,06* | € 48,40* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,09* | € 52,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,17* | € 56,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|