Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Spannzange DIN6499B HP8 3,0mm FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035820004
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13610010300
EAN/GTIN:
     4054631174483
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC8-HP / 4004E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.
Weitere Informationen:
L:
13,6 mm
D:
8,5 mm
GERC8-HP/4004E Ø:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, 6499, DIN, Fahrion, ER8, 3582, HP-Spannzange, HP8, 6499B, Präzisionsspannzange, Spannzange, DIN6499, DIN6499B, Spannzange ER, 3035820004, 35820004
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,15*
€ 46,70*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,97*
€ 46,71*
Lager 214
23 Tage
2
€ 4,30*
ab € 35,94*
€ 47,58*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 52,06*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 36,20*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.