| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035810016 Herst.-Nr.: 13613010700 EAN/GTIN: 4054631173691 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC16-HP / 426 E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen. Weitere Informationen: | | L: | 27,5 mm | D: | 17 mm | GERC16-HP/426E Ø: | 7 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, GER16-HP, 6499, 3581, HP-Spannzange, HP16, GER-HP/-HPD, Spannzange, DIN6499, Werkzeugaufnahme, Präzisions-Spannzange, ER-Spannzange, DIN, und, Zubehör, Fahrion, ER16, 6499B, Präzisionsspannzange, DIN6499B, Spannzange ER, 3035810016, 35810016 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,79* | € 43,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,83* | € 43,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,86* | € 43,92* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,91* | € 46,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,52* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|