Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Spannzangenfutter DIN69893A CP16 HSK-A 63-160 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3035690316
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44326001600
EAN/GTIN:
     4054631058738
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO P 3 µm, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A Ausführung: Konstante Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit von 0,003 mm bei Abstand 3 x D (max. 50 mm) in Verbindung mit FAHRION Präzisions-Spannzange GERC-HP/-HPD/-HPDD (2 µm). Spannung mittels Rollenschlüssel ohne Verletzungsgefahr. Bis zu 100 % höhere Haltemomente als bei herkömmlichen Spannzangenfuttern. Unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen. Sehr gute Schwingungsdämpfung und Stabilität. Anwendung: Im HSC- und HPC-Bereich sowie für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft sowie nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Lieferung ohne Spannmutter und Rollenschlüssel.
Weitere Informationen:
A:
160 mm
H:
16–31 mm
Spannbereich:
1–10 mm
Spannzange:
GERC16-HP/HPD/HPDD/GBD
Spannmutter:
HPC16
D:
30 mm
E:
106 mm
G:
28–45 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, spannfutter er din 69893, HSKA, HSK, DIN69893, DIN, HSK-A63, HSK-A, Fahrion, Spannzangenfutter, 160, HSKA63, ER-Spannzangenfutter, 3569, ER16, Centro, Präzisions-Spannzangenfutter, 69893, 3035690316, 35690316
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 175,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 177,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,90*
€ 177,96*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 140,11*
€ 179,67*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 180,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.