| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035491020 Herst.-Nr.: A6314610 EAN/GTIN: 4034221021175 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 10 mm | Ø d2: | 24 mm | Ø d3: | 32 mm | l2: | 42 mm | l1: | 200 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter din 69893, HSKA, HSK, 69863, DIN69893, Form, DIN, HSK-A63, HSK-A, DIN69863, Haimer, HSKA63, 3549, 200, Schrumpffutter, 69893, Präzisions-Schrumpffutter, 3035491020, 35491020 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,45* | € 272,81* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,96* | € 272,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,82* | € 273,04* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,47* | € 277,00* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,70* | € 281,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|