| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035470032 Herst.-Nr.: 163076316Z EAN/GTIN: 4332163365228 |
| |
|
| | |
| Hydro-Dehnspannfutter HSK 63, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, mit Innenkühlung Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit 1600 bis 1800 N/mm² und einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel. Weitere Informationen: | | l3: | 10 mm | d3: | 50 mm | l2: | 49 mm | l1: | 90 mm | SW: | 5 mm | d1: | 16 mm | d2: | 38 mm | G: | M12 x 1 | l4: | 45 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydro-Dehnspannfutter, HSKA, DIN69893, HSK-A63, WTE, HSK-A, Hydrodehnspannfutter, HSKA63, Hydro-Dehn-Spannfutter, Spannfutter, QR4025763, HSK, Werkzeugaufnahme, DIN, und, Zubehör, HD-Spannfutter, 3547, 69893, HydroDehnspannfutter, Hydrodehn-Spannfutter, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter, 3035470032, 35470032 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 278,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,69* | € 278,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,57* | € 280,16* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,06* | € 281,93* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,13* | € 290,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|