Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3035030004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605182
EAN/GTIN:
     4317784605182
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69893
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
HSK 63
Weitere Informationen:
D1:
34 mm
L1:
90 mm
Spannzange:
ER20
für Gewindebohrer:
M3–M12
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3035030004, 35030004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 254,54*
€ 307,66*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 261,74*
€ 308,31*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 264,71*
€ 311,59*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 263,74*
€ 316,95*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 300,19*
€ 351,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.