| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035020001 Herst.-Nr.: 4317784605137 EAN/GTIN: 4317784605137 |
| |
|
| | |
| Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelaufnahme. Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen. Weitere Informationen: | | D1: | 28 mm | L1: | 79 mm | Spannzange: | ER16 | für Gewindebohrer: | M3–M8 | Ursprungsland: | Südkorea |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,81* | € 279,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,42* | € 280,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,47* | € 282,95* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,61* | € 288,26* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 292,39* | € 343,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|