Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871SK50 M3-12 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871SK50 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871SK50 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871SK50 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871SK50 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871SK50 M3-12 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3034990016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605106
EAN/GTIN:
     4317784605106
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69871
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelaufnahme. Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen.
Weitere Informationen:
D1:
34 mm
L1:
85 mm
Spannzange:
ER20
für Gewindebohrer:
M3–M12
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3034990016, 34990016
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 252,56*
€ 306,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 259,25*
€ 307,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 261,85*
€ 309,99*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 315,61*
2 Tage
1
€ 9,95*
ab € 320,61*
€ 376,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,39*
€ 365,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.