Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871 SK40 M3-8 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871 SK40 M3-8 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871 SK40 M3-8 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871 SK40 M3-8 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871 SK40 M3-8 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro DIN69871 SK40 M3-8 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3034990001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605052
EAN/GTIN:
     4317784605052
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69871
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelaufnahme. Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen.
Weitere Informationen:
D1:
28 mm
L1:
79 mm
Spannzange:
ER16
für Gewindebohrer:
M3–M8
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3034990001, 34990001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 225,25*
€ 277,86*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 281,45*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 235,61*
€ 281,47*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 234,18*
€ 286,20*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 265,17*
€ 316,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.