Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetiketten weiß 20x0,6x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetetiketten weiß 20x0,6x100mm FORMAT
Magnetetiketten weiß 20x0,6x100mm FORMAT
Magnetetiketten weiß 20x0,6x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034970020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605977
EAN/GTIN:
     4317784605977
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetetikett Ausführung: Magnetetiketten mit weißer PVC-Beschichtung. Hinweis: Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1373*
2 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,123*
€ 0,181*
2 Tage
400
100
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,195*
Lager 214
410
1
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,204*
2 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.