Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband 30m blau 30x0,6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband 30m blau 30x0,6mm FORMAT
Magnetband 30m blau 30x0,6mm FORMAT
Magnetband 30m blau 30x0,6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034960016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605939
EAN/GTIN:
     4317784605939
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband Ausführung: Magnetband mit farbiger PVC-Beschichtung. Hinweis: Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
30 m
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: magnetband blau 30m, magnetband, magnetband blau, Magnet, Etikett, 3034960016, 34960016
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 61,98*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 46,99*
€ 61,99*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 46,83*
€ 63,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,94*
€ 66,51*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 53,58*
€ 70,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.