Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenbuchse 20-8mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenbuchse 20-8mm WTE
Zwischenbuchse 20-8mm WTE
Zwischenbuchse 20-8mm WTE
Zwischenbuchse 20-8mm WTE
Artikel-Nr.:
     214-3034430605
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     404562008Z
EAN/GTIN:
     4330816395899
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
Reduzierhülse Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung. Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern.
Weitere Informationen:
l2:
37 mm
l1:
50 mm
l:
54 mm
d1:
8 mm
d:
20 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbuchse, Zwischenbüchse, Hülse, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, WTE, und, Zubehör, Zwischenhülse, Reduzierhülse, Buchse, 3443, QR4025765, 3034430605, 34430605
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 65,70*
€ 81,98*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 65,83*
€ 81,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,97*
€ 82,03*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,10*
€ 82,06*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 66,20*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.