Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenbuchse 12-10mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenbuchse 12-10mm WTE
Zwischenbuchse 12-10mm WTE
Zwischenbuchse 12-10mm WTE
Zwischenbuchse 12-10mm WTE
Artikel-Nr.:
     214-3034430508
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     404561210Z
EAN/GTIN:
     4332163805854
Suchbegriffe:
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
Reduzierhülse Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung. Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern.
Weitere Informationen:
l2:
40 mm
l1:
40 mm
l:
44 mm
d1:
10 mm
d:
12 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Spanntechnik, Werkzeugaufnahme, Reduzierbuchse, WTE, und, Zubehör, Zwischenhülse, Reduzierhülse, Buchse, 3443, 3034430508, 34430508
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,38*
€ 86,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,13*
€ 86,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 86,90*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 68,89*
€ 87,06*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 72,98*
€ 93,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.