Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-8 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-8 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-8 AMF
Muttern-Rohling T-Nuten DIN508R-8 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3033820001
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84517
EAN/GTIN:
     4020772084516
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern-Rohling für T-Nuten Ausführung: Vergütungsstahl 0,35–0,45 % C, ungehärtet, blank. Anwendung: Zur Fertigung von Muttern mit T-Nuten mit individuellen Gewinden. Hinweis: Wärmebehandlung zur Erzielung der Festigkeitsklasse 10 entsprechend 22–32 HRC. Härten: 880 °C – 45 Minuten. Abschrecken in Öl von 75 °C. Anlassen: 550 °C – 2 Stunden.
Weitere Informationen:
Breite a:
7,7 mm
Kopf-Größe e:
13 mm
Kopf-Dicke k:
6 mm
Höhe h:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, T-Nutenmutter-Rohling, amf din508, din 508, nutenstein rohling, DIN508R, Rohling, Muttern-Rohling, Mutter, Mutterrohling, Nuten-Stein, 3033820001, 33820001
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,85*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,91*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,92*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,12*
7 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 0,7949*
€ 1,1449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.