Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.4 160mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.4 160mmFORMAT
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.4 160mmFORMAT
Maschinen-Schraubstock FBK mechanisch Gr.4 160mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033770160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577908
EAN/GTIN:
     4317784577908
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...
Maschinenschraubstock, mechanisch, kraftverstärkt Ausführung: Hohe Genauigkeit und Verschleißfestigkeit durch präzise, gehärtete Backenführungen. Stufenweise Spannkraftvoreinstellung. Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss durch optimiertes Design. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
817 mm
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
49,6 mm
Gewicht:
60 kg
Spannweite:
310 mm
Spannkraft:
50 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock mechanisch, Schraubstock, 3033770160, 33770160
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.727,42*
€ 1.788,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.727,43*
€ 1.788,49*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.688,68*
€ 1.791,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.750,38*
€ 1.815,14*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 2.099,50*
€ 2.169,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,42*
€ 2.131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,92*
€ 2.110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,24*
€ 2.053,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,04*
€ 2.033,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.691,86*
€ 2.013,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,68*
€ 2.009,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.