Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M4-27ER32 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M4-27ER32 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M4-27ER32 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M4-27ER32 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M4-27ER32 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 25mm M4-27ER32 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033560013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605045
EAN/GTIN:
     4317784605045
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Zylinderschaft Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen.
Weitere Informationen:
D1:
55 mm
L1:
64 mm
Spannzange:
ER32
für Gewindebohrer:
M4–M27
Schaft-Ø D:
25 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3033560013, 33560013
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 189,84*
€ 238,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,17*
€ 239,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 198,84*
€ 239,20*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 197,10*
€ 243,15*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 252,45*
€ 302,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.