Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 20mm M3-12 ER20 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 20mm M3-12 ER20 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 20mm M3-12 ER20 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 20mm M3-12 ER20 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 20mm M3-12 ER20 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter für Synchro 20mm M3-12 ER20 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033560004
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784605014
EAN/GTIN:
     4317784605014
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Synchro-Gewindeschneidfutter mit Minimallängenausgleich Ausführung: Mit Zylinderschaft Anwendung: Zur Aufnahme von Spannzangen.
Weitere Informationen:
D1:
34 mm
L1:
58 mm
Spannzange:
ER20
für Gewindebohrer:
M3–M12
Schaft-Ø D:
20 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3033560004, 33560004
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 197,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 197,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 197,72*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 162,40*
€ 201,86*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 207,72*
€ 252,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.