Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 11,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 11,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 11,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 11,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 11,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033530019
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718158
EAN/GTIN:
     4317784718158
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz mit rutschkup...
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 2
l3:
31 mm
Vierkant:
9 mm
l2:
35 mm
l1:
34 mm
d1:
31 mm
d2:
50 mm
Bohr-Ø:
11 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M14
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033530019, 33530019
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 6,90*
ab € 32,27*
€ 41,46*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 41,47*
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 41,68*
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,19*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 32,12*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.