Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 2 10,00mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033520016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604819
EAN/GTIN:
     4317784604819
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...
Schnellwechseleinsatz FES 2 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 2
Vierkant:
8 mm
Bohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033520016, 33520016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 63,81*
€ 82,33*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 63,36*
€ 82,95*
2 Tage
18
€ 8,50*
ab € 72,22*
€ 90,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.