Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 1 11,00mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 11,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 11,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 11,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 11,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 11,00mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033490034
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604758
EAN/GTIN:
     4317784604758
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...
Schnellwechseleinsatz FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FES 1
Vierkant:
9 mm
Bohr-Ø:
11 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz 9mm, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033490034, 33490034
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 46,70*
€ 60,51*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 46,77*
€ 61,67*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 52,98*
€ 68,68*
3 Tage
4
€ 9,95*
ab € 59,70*
€ 76,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.