| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3033480016 Herst.-Nr.: 4317784718363 EAN/GTIN: 4317784718363 |
| |
|
| | |
| Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE 3 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein. Weitere Informationen: | | Typ: | FE 3 | Vierkant: | 16 mm | Bohr-Ø: | 20 mm | für Gewindebohrer DIN 376: | M27 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033480016, 33480016 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,96* | € 45,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,99* | € 45,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,12* | € 45,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,82* | € 46,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,83* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|