Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE2 11,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE2 11,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 11,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 11,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE2 11,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033460016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718455
EAN/GTIN:
     4317784718455
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz 9mm
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 2
l3:
5 mm
Vierkant:
9 mm
l2:
35 mm
l1:
11 mm
d1:
31 mm
d2:
48 mm
Bohr-Ø:
11 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M14
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechseleinsatz fortis, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033460016, 33460016
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 15,39*
€ 21,20*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 21,21*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,32*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 15,43*
€ 21,66*
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.