Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE2 10,00mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033450013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604505
EAN/GTIN:
     4317784604505
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-gewindebohrer-spanne...
Schnellwechseleinsatz FE 2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 2
Vierkant:
8 mm
Bohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033450013, 33450013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 24,61*
€ 33,96*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 24,54*
€ 34,50*
2 Tage
15
€ 8,50*
ab € 28,08*
€ 37,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.