Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033440004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718585
EAN/GTIN:
     4317784718585
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 1
l3:
4 mm
Vierkant:
2,7 mm
l2:
21,5 mm
l1:
7 mm
d1:
19 mm
d2:
30 mm
Bohr-Ø:
3,5 mm
Gewindebohrer DIN 371:
M3
Gewindebohrer DIN 376:
M5
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033440004, 33440004
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,28*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,82*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,83*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,90*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 10,48*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.