Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE1 10,00mm FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE1 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE1 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE1 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE1 10,00mm FORMAT EX
Schnellwechsel-Einsatz FE1 10,00mm FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033430025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604444
EAN/GTIN:
     4317784604444
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-gewindebohrer-spanne...
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format GT Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format GT Gewindeschneid-futtern ein.
Weitere Informationen:
Typ:
FE 1
Vierkant:
8 mm
Bohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Einsatz, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Schnellwechsel, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneideinsatz, 3033430025, 33430025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 18,47*
€ 26,10*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 18,39*
€ 26,66*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 21,13*
€ 29,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.