Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033390016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718677
EAN/GTIN:
     4317784718677
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69880
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20
für Einsatz Typ:
FE 2/FES 2
Einsatz-Ø d1:
31 mm
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Außen-Ø d2:
55 mm
Auskraglänge l1:
77 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, gewindeschneidfutter din 69880, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033390016, 33390016
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 266,80*
€ 302,62*
€ 4,90*
ab € 265,66*
€ 302,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 262,40*
€ 303,85*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 308,00*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 313,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.