Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033390010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718691
EAN/GTIN:
     4317784718691
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20
für Einsatz Typ:
FE 2/FES 2
Einsatz-Ø d1:
31 mm
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Außen-Ø d2:
55 mm
Auskraglänge l1:
77 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033390010, 33390010
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 218,96*
€ 261,43*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 263,81*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 227,33*
€ 263,82*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 264,37*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 267,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,87*
€ 271,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.