Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI40 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033390007
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718707
EAN/GTIN:
     4317784718707
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M3–M12
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 1
Einsatz-Ø d1:
19 mm
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Außen-Ø d2:
38 mm
Auskraglänge l1:
55 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033390007, 33390007
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 224,48*
€ 4,90*
ab € 187,04*
€ 226,52*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 227,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 228,18*
Lager 214
8
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 231,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.