Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033390004
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718714
EAN/GTIN:
     4317784718714
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20
für Einsatz Typ:
FE 2/FES 2
Einsatz-Ø d1:
31 mm
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Außen-Ø d2:
55 mm
Auskraglänge l1:
77 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033390004, 33390004
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 209,42*
€ 253,01*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 255,74*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 218,49*
€ 255,75*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 217,53*
€ 255,92*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 217,96*
€ 258,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.