Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI30 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI30 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 VDI30 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033390001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718721
EAN/GTIN:
     4317784718721
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M3–M12
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 1
Einsatz-Ø d1:
19 mm
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Außen-Ø d2:
38 mm
Auskraglänge l1:
55 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033390001, 33390001
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 208,39*
€ 4,90*
ab € 172,75*
€ 210,17*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 210,81*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 211,61*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 173,91*
€ 214,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.