Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Gewindeschnellwechsel- Futter HSK-A63 M3-12 FORMAT EX
Artikel-Nr.:
     214-3033370001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784604307
EAN/GTIN:
     4317784604307
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit HSK-Schaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M3–M12
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 1
Einsatz-Ø d1:
19 mm
Längenausgleich Druck:
7,5 mm
Längenausgleich Zug:
7,5 mm
Außen-Ø d2:
41 mm
Auskraglänge l1:
72 mm
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneidfutter, 3033370001, 33370001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 292,74*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 293,37*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 250,12*
€ 296,27*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 248,32*
€ 301,53*
2 Tage
9
€ 8,50*
ab € 283,73*
€ 334,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.