Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033360010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285308
EAN/GTIN:
     4317784285308
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, halbe Spitze mit Hartmetall-Einsatz Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°. Besonders geeignet für kleine Werkstücke, bei denen eine volle Spitze im Arbeitsbereich hinderlich wäre.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Maß A:
24,1 mm
Maß B:
125 mm
Maß D:
11 mm
Maß E:
15 mm
Maß F:
38 mm
Maß d1:
23,825 mm
Maß l1:
44 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, Hartmetall-Spitze, MK-Schaft, fest, Hartmetall, 3336, mit, halber, HM-Einsatz, DIN, und, Zubehör, Hartmetall-Einsatz, HM-Spitze, Spitze, Feste, Schaft, halbe, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, 806, 3033360010, 33360010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,93*
€ 98,99*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 80,23*
€ 98,99*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 81,57*
€ 100,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,24*
€ 101,84*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 84,45*
€ 105,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.