Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter M3-12 BT 50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033350010
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718813
EAN/GTIN:
     4317784718813
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M3–M12
für Einsatz Typ:
FE 1/FES 1
Längenausgleich Druck:
7 mm
Längenausgleich Zug:
7 mm
Auskraglänge l1:
77 mm
Einsatz-Ø:
19 mm
Außen-Ø d1:
36 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033350010, 33350010
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,30*
€ 187,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 188,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 188,84*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 188,86*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 191,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.