Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 HM-Einsatz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033330010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285261
EAN/GTIN:
     4317784285261
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, volle Spitze mit Hartmetall-Einsatz Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Maß A:
24,1 mm
Maß B:
125 mm
Maß D:
11 mm
Maß E:
15 mm
Maß F:
38 mm
Maß d1:
23,825 mm
Maß l1:
44 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, Hartmetall-Spitze, MK-Schaft, fest, Hartmetall, Zentrierspitzeeinsatz, 3333, mit, 3333...., HM-Einsatz, DIN, und, Zubehör, Hartmetall-Einsatz, HM-Spitze, Spitze, Feste, Schaft, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, 806, volle, 3033330010, 33330010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 69,18*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 54,08*
€ 69,19*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 54,03*
€ 69,68*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 72,69*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 55,93*
€ 73,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.