Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033320013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718868
EAN/GTIN:
     4317784718868
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 69871
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Weitere Informationen:
für Gewindebohrer:
M6–M20
für Einsatz Typ:
FE 2/FES 2
Längenausgleich Druck:
12 mm
Längenausgleich Zug:
12 mm
Auskraglänge l1:
97 mm
Einsatz-Ø:
31 mm
Außen-Ø d1:
55 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechseleinsatz fortis, schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid, Gewindeschneid-Apparat, Apparat, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneidfutter, 3033320013, 33320013
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 177,92*
€ 216,98*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 181,58*
€ 218,85*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 219,56*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 220,36*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 182,69*
€ 223,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.