Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033300020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285247
EAN/GTIN:
     4317784285247
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, volle Spitze Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
5 MK
Maß A:
44,7 mm
Maß B:
200 mm
Maß D:
18 mm
Maß E:
– mm
Maß F:
– mm
Maß d1:
44,399 mm
Maß l1:
70,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, MK-Schaft, fest, DIN, und, Zubehör, 3330, Spitze, Feste, Schaft, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, aus, 806, volle, 3033300020, 33300020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 53,88*
€ 69,10*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 54,01*
€ 69,10*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 54,36*
€ 69,59*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 72,60*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 56,01*
€ 73,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.