Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS FORMAT
Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033300010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285223
EAN/GTIN:
     4317784285223
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk3
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze, volle Spitze Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Maß A:
24,1 mm
Maß B:
125 mm
Maß D:
11 mm
Maß E:
15 mm
Maß F:
38 mm
Maß d1:
23,825 mm
Maß l1:
44 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Röhm, FORMAT, Körnerspitze, DIN806, feste, MK-Schaft, fest, DIN, und, Zubehör, 3330, Spitze, Feste, Schaft, Zentrierspitze, 60°, Drehspitze, aus, 806, volle, 3033300010, 33300010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 21,24*
€ 29,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,09*
€ 29,30*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 29,41*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 21,32*
€ 29,94*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 24,55*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.