Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankspitze mitlaufend855 mit Abdrückmutter MK5CONZELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbankspitze mitlaufend855 mit Abdrückmutter MK5CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend855 mit Abdrückmutter MK5CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend855 mit Abdrückmutter MK5CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend855 mit Abdrückmutter MK5CONZELLA
Drehbankspitze mitlaufend855 mit Abdrückmutter MK5CONZELLA
Artikel-Nr.:
     214-3033220007
Hersteller:
     Conzella Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     855
EAN/GTIN:
     4260141240444
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze Ausführung: Komplett gehärtet und geschliffen. Extrem schlankes Gehäuse mit einseitiger Abflachung. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauergeschmiert. Auswechselbare Einsätze für maximale Flexibilität, robuste Ausführung, Abdrückmutter nach Werksnorm. Anwendung: Für CNC-Maschinen mit hohen Drehzahlen. Auch für Schleifanwendungen geeignet. Lieferumfang: Lieferung ohne Einsätze.
Weitere Informationen:
L:
136 mm
l2:
82 mm
l1:
43 mm
d1:
44,4 mm
d:
35 mm
D:
72 mm
Aufnahme:
5 MK
max. Drehzahl:
8000 min-1
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,003 mm
max. Werkstückgewicht:
1200 kg
Abdrückgewinde:
M74 x 1,5
max. Axialdruck:
10,35 kN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitze, Körnerspitze, Drehbankspitze, 3033220007, 33220007
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,41*
€ 699,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,95*
€ 714,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,12*
€ 714,06*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,85*
€ 728,49*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,91*
€ 833,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,49*
€ 866,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,17*
€ 839,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,68*
€ 799,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 664,61*
€ 790,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,85*
€ 784,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.