Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend MK 4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend MK 4 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 4 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 4 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 4 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033210007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784577830
EAN/GTIN:
     4317784577830
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze, SLIM normal Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Anwendung: Für alle Dreharbeiten, insbesondere zur Bearbeitung von Werkstücken, die einen kleinen Kopfdurchmesser erfordern.
Weitere Informationen:
Größe:
08
Aufnahme:
4 MK
max. Drehzahl:
6300 min-1
Maß A:
75,5 mm
Maß B:
42 mm
Maß D:
20 mm
Maß K:
24,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
800 kg
Maß G:
31,267 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitze, Körnerspitze, 3033210007, 33210007
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 141,23*
€ 172,81*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 172,83*
Lager 214
12
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 175,34*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 175,59*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 162,66*
€ 198,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.