Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.506 MK6 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033120020
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     79923
EAN/GTIN:
     4019208018744
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Stirnseitenmitnehmer-Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitzen mk...
Mitlaufende Körnerspitze, AC-VL CONTROL, verlängert Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Präzisionswälzlager mit Lippendichtung. Die Spannkraft ist am Manometer in daN direkt ablesbar. Anwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern, zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft sowie zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um Durchbiegungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Größe:
506
Aufnahme:
6 MK
max. Drehzahl:
1800 min-1
Maß A:
223 mm
Maß B:
120 mm
Maß D:
52 mm
Maß K:
80 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,015 mm
max. Werkstückgewicht:
2500 kg
Maß G:
63,348 mm
Maß J:
24 mm
max. axiale Spannkraft:
2000 daN
Ursprungsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, röhm mitlaufende drehbankspitze, Laufspitze, Röhm, Druckanzeige, Körnerspitze, Laufanzeige, und, Zubehör, MK-Schaft, Schaft, verlängerter, Mitlaufende, Zentrierspitze, 3312, Drehspitze, mit, mitlaufende, Manometer, mitlaufend, 3033120020, 33120020
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,26*
€ 1.665,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.615,34*
€ 1.666,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.625,17*
€ 1.683,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.639,28*
€ 1.691,22*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.679,87*
€ 1.773,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,13*
€ 2.110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,83*
€ 2.091,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,14*
€ 2.037,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,75*
€ 2.020,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.679,87*
€ 1.999,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.