Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.503 MK3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033120005
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     79920
EAN/GTIN:
     4019208018713
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Stirnseitenmitnehmer-Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
Mitlaufende Körnerspitze, AC-VL CONTROL, verlängert Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Präzisionswälzlager mit Lippendichtung. Die Spannkraft ist am Manometer in daN direkt ablesbar. Anwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern, zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft sowie zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um Durchbiegungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Größe:
503
Aufnahme:
3 MK
max. Drehzahl:
4000 min-1
Maß A:
120 mm
Maß B:
64 mm
Maß D:
25 mm
Maß K:
46,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
260 kg
Maß G:
23,825 mm
Maß J:
11 mm
max. axiale Spannkraft:
550 daN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, röhm mitlaufende drehbankspitze, Laufspitze, Röhm, Druckanzeige, Körnerspitze, Laufanzeige, und, Zubehör, MK-Schaft, Schaft, verlängerter, Mitlaufende, QR4025608, Zentrierspitze, 3312, Drehspitze, mit, mitlaufende, Manometer, mitlaufend, 4019208018713, 3033120005, 33120005
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
1
Frei Haus
ab € 592,55*
€ 630,93*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 593,15*
€ 631,15*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 597,41*
€ 634,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 605,10*
€ 642,96*
Lager 214
23 Tage
1
Frei Haus
ab € 610,76*
€ 661,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,34*
€ 786,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,29*
€ 754,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,63*
€ 744,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 619,04*
€ 736,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,76*
€ 726,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.