Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK6 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK6 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK6 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK6 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK6 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK6 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033080060
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     221020
EAN/GTIN:
     4019208059600
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitzen mk...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze, PRO Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert. Mit Abdrückmutter. Anwendung: Zum Gegenspannen auf Dreh- und Schleifmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
114
Aufnahme:
6 MK
max. Drehzahl:
2600 min-1
Maß A:
152 mm
Maß B:
105 mm
Maß D:
50 mm
Maß K:
57 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
1800 kg
Maß G:
63,348 mm
Maß M:
120 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Röhm, Körnerspitze, MK-Schaft, Abdrückmutter, Schaft, Zentrierspitze, Drehspitze, mit, mitlaufende, mitlaufend, 3308, Drehbankspitze, 3033080060, 33080060
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,06*
€ 965,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,49*
€ 969,01*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,81*
€ 969,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,57*
€ 969,25*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,54*
€ 1.019,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,77*
€ 1.213,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,56*
€ 1.193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,33*
€ 1.159,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,91*
€ 1.145,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 952,78*
€ 1.133,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,54*
€ 1.125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.