Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK4 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK4 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK4 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK4 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK4 RÖHM
Drehbankspitze mitlaufendmit Abdrückmutter MK4 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033080040
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     207148
EAN/GTIN:
     4019208056883
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze, PRO Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert. Mit Abdrückmutter. Anwendung: Zum Gegenspannen auf Dreh- und Schleifmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe:
108
Aufnahme:
4 MK
max. Drehzahl:
3800 min-1
Maß A:
102,5 mm
Maß B:
70 mm
Maß D:
32 mm
Maß K:
40 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
500 kg
Maß G:
31,267 mm
Maß M:
82 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Röhm, Drehbankspitze, Körnerspitze, MK-Schaft, Abdrückmutter, Schaft, Mitlaufende, Zentrierspitze, Drehspitze, mit, mitlaufende, HM-Körnerspitze, mitlaufend, 3308, 4019208056883, 3033080040, 33080040
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 317,03*
€ 355,78*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,18*
€ 355,99*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,90*
€ 368,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 320,83*
€ 368,79*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 328,20*
€ 373,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.