Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM
Körnerspitze mitlaufend HM Gr.114 MK 6 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3033050114
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     221017
EAN/GTIN:
     4019208059570
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitzen mk...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze, PRO HM Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. Dreifach-Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.
Weitere Informationen:
Größe:
114
Aufnahme:
6 MK
max. Drehzahl:
2600 min-1
Maß A:
152 mm
Maß B:
102,5 mm
Maß D:
50 mm
Maß K:
57 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,01 mm
max. Werkstückgewicht:
1800 kg
Maß G:
63,348 mm
Maß C:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Röhm, HM-Drehspitze, HM-Zentrierspitze, Körnerspitze, Hartmetall-Spitze, MK-Schaft, HM-Spitze, Körner, Schaft, 3305, Hartmetall, Zentrierspitze, Drehspitze, mitlaufende, HM-Körnerspitze, mitlaufend, 4019208059570, 3033050114, 33050114
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,65*
€ 1.205,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.161,22*
€ 1.206,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,90*
€ 1.216,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.165,95*
€ 1.218,30*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.204,40*
€ 1.283,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,76*
€ 1.527,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,27*
€ 1.514,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,53*
€ 1.471,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,32*
€ 1.455,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.210,44*
€ 1.440,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,40*
€ 1.433,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.