Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033030010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784074919
EAN/GTIN:
     4317784074919
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk2
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
Größe:
102
Aufnahme:
2 MK
max. Drehzahl:
7000 min-1
Maß A:
65 mm
Maß B:
43 mm
Maß D:
20 mm
Maß K:
24 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
200 kg
Maß G:
17,78 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Körnerspitze, und, Zubehör, MK-Schaft, Schaft, Mitlaufende, Format, 3303, Zentrierspitze, Drehspitze, mitlaufende, mitlaufend, 3033030010, 33030010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
6
€ 4,79*
ab € 72,50*
€ 89,30*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 72,21*
€ 89,34*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,21*
€ 89,51*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 72,30*
€ 91,02*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 93,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.