| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032970058 Herst.-Nr.: 4317784732185 EAN/GTIN: 4317784732185 |
| |
|
| | |
| Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer. Weitere Informationen: | | l3: | 30 mm | d3: | 52 mm | l2: | 63 mm | l1: | 80 mm | h1: | 35 mm | d2: | 32 mm | d6: | 98 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollbohrerhalter, Vollbohrerhalter DIN 69880, vollbohrerhalter din 69880, Halter, VDI, Bohrer, VDI-Halter, VDI-Halter für WP-Bohrer, VDI-Aufnahme, VDI-Wendeplattenbohreraufnahme, 3032970058, 32970058 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,83* | € 84,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,81* | € 84,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,17* | € 84,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,62* | € 85,36* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,49* | € 87,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|